リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
異形状ダイヤモンド砥石セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
軸径(Φmm)
3
セット内容
D3010、D3030、D3110、D3130、D3210、D3230、D3320、D3330、D3420、D3520、D3648、D3745 〈各1本〉、ケース TS-01
注文コード
53856146
品番
D0031
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・セット内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
軸径(Φmm)
3
セット内容
D3010、D3030、D3110、D3130、D3210、D3230、D3320、D3330、D3420、D3520、D3648、D3745 〈各1本〉、ケース TS-01
セット数
12本入
用途
超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に
対応材質
超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。