異形状ダイヤモンド砥石セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 軸径(Φmm)3 セット内容D3030、D3060、D3130、D3160、D3230、D3260、D3330、D3360、D3460、D3648、D3760、D3810 〈各1本〉、ケース TS-01 注文コード53856155 品番D0032
参考基準価格(税別)¥40,950 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は軸径・セット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。

軸径(Φmm)3 セット内容D3030、D3060、D3130、D3160、D3230、D3260、D3330、D3360、D3460、D3648、D3760、D3810 〈各1本〉、ケース TS-01 セット数12本入 用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に 対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする