機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 53856198 品番 D0062
参考基準価格(税別)¥56,990 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。

対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど 軸径(Φmm)6 セット数10本入 セット内容D5606、D5607、D5608、D5609、D5610、D5611、D5612、D5613、D5614、D5615 〈各1本〉、ケース TS-01 用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする