※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンド砥石セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
53856207
品番
D0090
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
対応材質
超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数
30本入
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。