リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
19
注文コード
53856225
品番
D9114
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。
基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
粒度
#230
刃径(Φmm)
19
軸径(Φmm)
3
用途
金属・非金属の溝入れ及び切断に
形状
ディスク型
タイプ
片面電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
対応材質
金属・非金属
刃厚(mm)
0.33
注意
※取付軸径の変更は、別売のマンドレールを御使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。