※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D9512 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作) 53856329 D9512 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作) 53856329 D9512 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作) 53856329 D9512 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作) 53856329

電着ダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)19 注文コード53856329 品番D9512
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は軸径・刃径など48種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。
基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。

粒度#230 刃径(Φmm)19 軸径(Φmm)3 用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 タイプ片面電着 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 対応材質金属・非金属 刃厚(mm)0.2
注意
※取付軸径の変更は、別売のマンドレールを御使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする