D9812 メタルボンド ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作) 53856584 D9812 メタルボンド ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作) 53856584

メタルボンド ダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 刃径(Φmm)22 注文コード53856584 品番D9812
参考基準価格(税別)¥13,950 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸径・刃径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。
内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。
D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。

粒度#270 刃径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 刃厚(mm)0.3 適合材金属・非金属
注意
※取付軸径の変更は別売のマンドレールをご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※取付軸径の変更は別売のマンドレールをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする