リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ベルト研磨
リューター(日本精密機械工作)の ハンディ用
サンドベルトセット L-JB用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本)
注文コード
53856593
品番
E0011
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
用途
リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルト
セット内容
E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉
幅(mm)
10
粒度
#60、80、120、180、320
セット数
25本入
周長(mm)
330
適合材
金属
ベルト寸法(mm)
10×330
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。