※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ベルト研磨
リューター(日本精密機械工作)の ハンディ用
サンドベルト L-JB用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
53856618
品番
E6080
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
適合材
一般金属、合金鋼、非鉄金属など
形状
ベルト型
周長(mm)
330
ベルト幅(mm)
10
粒度
#80
砥材
A(かっ色アルミナ)
用途
一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。