※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ベルト研磨
リューター(日本精密機械工作)の ハンディ用
セラミックベルト L-JB用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
53856663
品番
E7060
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途
抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。
形状
ベルト型
粒度
#60
砥材
セラミック
ベルト幅(mm)
10
周長(mm)
330
適合材
一般金属から特殊合金まで
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。