※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E7080 セラミックベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作) 53856679 E7080 セラミックベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作) 53856679

セラミックベルト L-JB用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 53856679 品番 E7080
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

用途抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。 形状ベルト型 粒度#80 砥材セラミック ベルト幅(mm)10 周長(mm)330 適合材一般金属から特殊合金まで
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする