軸付砥石セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(47本) 注文コード 53856733 品番 G0031
参考基準価格(税別)¥41,540 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

軸径(Φmm)3 セット数47本入 セット内容G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3124、G3125、G3126、G3127、G3128、G3129、G3130、G3211、G3212、G3213、G3214、G3215、G3216、G3217、G3221、G3222、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3231、G3232、G3233、G3234、G3235、G3236、G3237、G3241、G3242、G3243、G3244、G3245、G3246、G3247、G3412、G3413、G3414、G3415、G3511 〈各1本〉、ケース TS-03 用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする