軸付砥石セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(42本) 注文コード 53856749 品番 G0061
参考基準価格(税別)¥34,460 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

軸径(Φmm)6 セット数42本入 セット内容G6111、G6112、G6113、G6114、G6115、G6116、G6117、G6118、G6211、G6212、G6213、G6214、G6311、G6312、G6313、G6314、G6315、G6411、G6412、G6421、G6431、G6432、G6441、G6442、G6451、G6461、G6471、G6481、G6511、G6512、G6521、G6231、G6554、G6611、G6612、G6613、G6614、G6615、G6621、G6623、G6624、G6625 〈各1本〉、ケース TS-06 用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする