異形状軸付砥石セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード53856767 品番G0071
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。 セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416 軸径(Φmm)3 セット数5本入 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする