リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
L-JK用 軸付砥石セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
53856776
品番
G0072
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容
G3109、G3226、G3236、G3246、G3256
軸径(Φmm)
3
セット数
5本入
適合材
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。