※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
形状
円筒型
注文コード
53856803
品番
G3532
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
形状
円筒型
軸径×軸長(mm)
3×30
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
13
粒度
#120
用途
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。
適合材
高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。