超硬カッターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(18本) 軸径(Φmm)2.34 注文コード53857336 品番K0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,870
この商品は軸径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。

軸径(Φmm)2.34 セット数18本入 用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに セット内容K1711、K1712、K1721、K1722、K1723、K1724、K1731、K1732、K1741、K1742、K1751、K1752、K1771、K1772、K1781、K1782、K1791、K1792 〈各1本〉、ケース TS-01 適合材金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53857336 K0012 48240616 K0012 超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作) 超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作) 1セット(13本) 76,980 税込84,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする