リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
超硬カッターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
3
注文コード
53857345
品番
K0031
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)
3
セット数
10本入
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
セット内容
K3022、K3023、K3122、K3123、K3222、K3223、K3323、K3423、K3523、K3723 〈各1本〉、ケース TS-01
適合材
金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。