リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
超硬カッターセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
6
注文コード
53857379
品番
K0062
参考基準価格(税別)
¥70,340
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)
6
セット数
10本入
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
セット内容
K6024、K6124、K6144、K6224、K6324、K6424、K6522、K6624、K6725、K6812 〈各1本〉、ケース TS-01
適合材
金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。