リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
軽合金用超硬カッターセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
53857388
品番
K0071
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
セット内容
K7311、K7321、K7331、K7341、K7351
軸径(Φmm)
3
セット数
5本入
適合材
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。