リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
超硬カッターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
53857397
品番
K0090
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
全長(mm)
38.5
セット数
10本入
適合材
金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。