超硬カッターセット コーンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード53857415 品番K0094
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。

軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 材質超硬 セット数10本入 適合材金属・非金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする