リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付砥石
異形状ボラゾン砥石セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
軸径(Φmm)
3
セット内容
N1030、N1060、N1130、N1160、N1230、N1260、N1330、N1360、N1530、N1560、N1660、N1860 〈各1本〉、ケース TS-01
注文コード
53857546
品番
N0032
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・セット内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨
セット内容
N1030、N1060、N1130、N1160、N1230、N1260、N1330、N1360、N1530、N1560、N1660、N1860 〈各1本〉、ケース TS-01
軸径(Φmm)
3
セット数
12本入
適合材
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。