ソニック用工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(19本) 注文コード53857905 品番Q0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。

用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合機種GS-H26 セット内容電着ダイヤモンド砥石 D3230、D3330 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2171、Q2172、Q2173、Q2201、Q2202、Q2203、Q2191、Q2192、Q2193 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 Q4111、Q4112、Q4113、Q4114、Q4301、Q4302、Q4303、Q4304 〈各1本〉、ケース TS-06 セット数19本入 適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
注意
※リューターソニック(GS-H26)をご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53857905 Q0021 48240625 Q0021 ソニック用工具セット リューター(日本精密機械工作) ソニック用工具セット リューター(日本精密機械工作) 1セット(17本) 36,980 税込40,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする