軸付シリコンゴム砥石セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(58本) 注文コード53858343 品番R0011
参考基準価格(税別)¥36,960 販売価格(税込) ¥40,590
販売価格(税別)
36,900

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。

用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。 セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34 セット数58本入 適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする