リューター(日本精密機械工作)
軸付弾性砥石セット(各種金属用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(62本)
注文コード
53858377
品番
R0051
参考基準価格(税別)
¥44,130
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用
セット内容
R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)
2.34、3
セット数
62本入
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。