リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の ブラシセット
ソフトロールサンダーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
53858404
品番
S0090
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
用途
各種金属の研削用として
セット内容
S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉
軸径(Φmm)
3
セット数
6本入
適合材
各種金属
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。