キャップサンダーラバーホルダー 平先

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53858413 品番 S4001
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャップサンダー用ラバーホルダー。
キャップを装着して使用します。
特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。

軸径×軸長(mm)2.34×40 外径(Φmm)5 幅(mm)10 用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする