リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 手研磨
リューター(日本精密機械工作)の ヤスリ
リューター(日本精密機械工作)の ダイヤモンドヤスリ
電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
53858456
品番
X0200
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。
セット内容
平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ
粒度
#100
全長(mm)
80
刃長(mm)
80
セット数
5本入
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。