X2703 クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作) 53858849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X2703 クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作) 53858849
X2703 クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作) 53858849

クリストンマトリックスバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#400
幅(mm)0.3
内容量1パック(2本)注文コード53858849品番X2703
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合ホルダー:X2806長さ(mm)100幅(mm)0.3粒度#400厚さ(mm)0.3砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする