サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53859348
品番
DB-10-F-BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
レンズ色
黄
色(本体)
黒
取付穴径(Φmm)
6.1
取付板厚(mm)
1.5〜1.8
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質(本体)
黄銅
材質(絶縁体)
PBT
使用温度範囲(℃)
-40〜85
端子金具
LEDリード線(□0.5)
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6
耐電圧(V/min)
AC500
注意
※BL(青)のレンズの色はクリア、Y(黄)の発光色はオレンジになります。
※その他はレンズ色と発光色は同じです。
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。