CM2QE25-400B 標準形エアシリンダ(丸形) CM2QE SMC 53859504

 

CM2QE25-400B 標準形エアシリンダ(丸形) CM2QE SMC 53859504
CM2QE25-400B 標準形エアシリンダ(丸形) CM2QE SMC 53859504

標準形エアシリンダ(丸形) CM2QE

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53859504
品番
CM2QE25-400B
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする