4Kフルスペック アクティブHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53859628 品番 HAM/AEF020MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。

ブラック ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応 ケーブル外径(Φmm)9 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする