Active 着脱式HDMI光アーマーケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53859673 品番 JM-DAM0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)40 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応 コネクタ【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部) ケーブル外径(Φmm)5.8 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K60P HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする