※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53869305 品番PBDA16X150-A
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ2.5〜16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)150 作動方式複動形 形式【センサースイッチ】なし 配管接続口径M5×0.8 ロッド先端金具ロッド先端金具なし シリンダ取付形式基本形 ヘッドカバー配管横方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする