SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ CNGBA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886131
品番
CNGBA32-330-D
参考基準価格(税別)
¥38,340
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード