SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付シリンダ CNGBN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886287
品番
CNGBN25-225-D
参考基準価格(税別)
¥34,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード