低VOC 水性ペイントマーカー 中字

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 先芯丸芯 注文コード53887314 品番BVP-M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はインク色・先芯など7種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。
規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。
顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。
芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。

用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP) 先芯丸芯 インク色 インク水性(顔料インク) インク容量(mL)5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
注意
※よく振ってからご使用ください。
※キャップをあける際に、内容物がキャップ側に溜まっている可能性がありますので周囲に飛散しないようご注意ください。衣類に付着すると落ちない可能性があります。
※顔料を使用したインクのため、ホワイトボードへの使用には向きません。
※通気性のよい場所でご使用ください。
※落とすなどの衝撃はインク漏れの原因になります。
※使用後はキャップをしめてください。
※直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする