Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
TAPKING USB AC USB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53887953
品番
PT601BEWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
雷サージガード(LEDランプ付き)、ホコリ防止シャッター、耐トラッキングカバー付プラグ、ブレーカー機能付一括スイッチ
色
ベージュウッド
質量(g)
575
用途
家庭用AC電源電源コンセント、USB充電
材質
難燃性PC樹脂
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×272×43
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード
USBポート
2(3.4A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
注意
※接続使用する機器の最大消費電力の合計は、必ず1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると火災の原因となります。※電圧の高い家電(電子レンジ、オーブン、食器洗い機、炊飯器、ドライヤー、電気ケトル、掃除機、乾燥機など)をご使用になるとブレーカー機能が作動して一時的に電源が落ちることがございます。