曜日別特売
AS-25 半月両面膳 アサヒ興洋 53888127

半月両面膳

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
53888127
品番
AS-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

おせち料理や和食をのせ、彩るお盆。
普段の食事も和食店の雰囲気に。
配膳盆として使い、そのまま食器を下げられる。

材質
ABS樹脂
高さ(mm)
15
質量(g)
290
短辺(mm)
290
長辺(mm)
330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53888127
2026-07-08
用途: お客様用に購入
ディアネイルサービス業

裏表黒、赤使えますので重宝します!
大きさも丁度良いです。

対象商品 : 53888127
2024-04-05
用途: 料理のお盆
飲食業

コース料理の前菜やランチのお盆として利用でき
コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする