シバキープエースシャワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(900mL) 注文コード53888879 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

雑草を狙い撃ちしやすいスプレー容器。
対応に苦慮するクローバー等の多年生広葉雑草やスズメノカタビラ等一年生イネ科雑草にも効果あり。

用途日本芝専用除草剤 成分アシュラム、mCPP 使用可能面積1.4〜2.7坪 適合作物日本芝(こうらいしば) 農林水産省登録第(号)23502 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※チガヤ・ササ・ススキ等の多年生イネ科雑草には効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする