SMC
ロック付シリンダ CNSL1
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(TN) NPT
注文コード
53889482
品番
CNSL125TN-1000-D
参考基準価格(税別)
¥193,880
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ねじの種類
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) 両側クッション付
CADデータダウンロード