ドライバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード53889649 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドライバーは、花王株式会社が開発した植物原料由来の新しい高濡れ性展着剤(アジュバント)です。
農薬散布時に薬液をはじいてしまうようなワックスの強い作物に対し、特に効果を発揮するよう設計され、
散布した薬液をより確実に作物表面へ付着、拡展させます。

用途農耕地、対象作物名:野菜類、豆類(種実)、いも類、花き類・観葉植物、てんさい 種別展着剤 有効期限(年)5 有効成分ポリオキシエチレン脂肪酸エステル24.0% 毒性普通物 性状無色透明液体 PRTR法デシルアルコール(PRTR・1種)40% 農林水産省登録第(号)第24222号
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
※本剤を添加する適用農薬の使用方法を厳守するとともに、次のことに留意してください。
・適用農薬の使用上の注意事項に、薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載されている場合には、本剤の使用をさけてください。
・作物の幼苗期、高温時など、一般に薬害の生じやすい条件では本剤の使用をさけてください。
※本剤は通常の使用において、自動車の塗装等に影響を与えることはありませんが、希釈前の原液は塗装表面の剥離などの影響を及ぼすことがあるので、薬剤調合の際には十分注意してください。
※散布器具や容器はよく洗浄し、洗浄廃液は直接河川や用水路に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※空ビンは圃場等に放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
※眼に入らないように注意してください。目に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください(刺激性)。使用後は洗眼してください。
※散布時は手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。皮ふについた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください(刺激性)
※空ビンは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
※危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めてください。
※漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
※移送取り扱いはていねいに行ってください。
※保管:密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼な所に保管してください。
※本剤の使用に当っては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53889649
2023-12-04
用途:
農薬散布
農・林・水産業

いちご栽培にて、今まで違う展着剤を使用してましたが、天敵ダニを放飼してあるため、こちらを購入しました。
天敵ダニには影響なく、いちごの葉には農薬が広がりやすいと思います。

2023-06-25
用途:
いろいろ使ってみて最強と思う
サービス業

浸透性もよく薬剤効果が持続、ただ価格が高いのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
53889649
2022-12-21
用途:
薬散時に使用
農・林・水産業

農薬散布の際に使用しています。
以前使用していた展着材より、展着率が良いように感じられます。

対象商品:
53889649
2022-07-29
用途:
植物の薬剤散布に
その他業種

ダインをつかっていましたが、新しい展着剤で効果もよいとのことで購入。
濡れ性がよくたしかにはじきません。新芽や水を強くはじく植物への展着もよいです。
乾きも早いので葉の先にしずくが溜まることが少ないです。
独特の匂いはしますが、私はそこまできついとは思いませんでした。
(殺虫剤自体が匂うものも多いので)

対象商品:
53889649
2022-07-17
用途:
農薬散布

動画でダインより良いとのことだったので試しに購入
家庭菜園だと使い切るのに10年はかかりそうではあるが。

2021-10-06
用途:
展着剤としては、かなり高額であるが
サービス業

葉の表面を見るとワックがかった様な感じです。雨から薬剤を守る最強の展着剤だと思います。なぜ、これを買ったかという動画に商品を比べた実験があったので高くても購入しました。臭いはプラスチックの様な臭いで、ぜんぜん気にならない。

対象商品:
53889649
2021-05-18
用途:
農薬散布時
農・林・水産業

農薬で殺菌剤を散布する際に1000倍希釈で使用すると浸透効果があるようです。
イチゴのうどんこ病、炭疽病の防除目的に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53889649
2020-06-09
用途:
柿と柑橘の消毒に使用

良いようです。初めて使いました。散布後の滴りが今までになく早いようです。少ない量で散布するようになりました。乾きも早いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする