ワンラップストラップ1巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード53889789 品番VEL-022
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー

用途建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)25 長さ(m)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴミやホコリをつけないように使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする