カンテツ
カンテツの コンテナー/備品
カンテツの その他備品
船舶・港湾用アルミ台車
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル長さ(mm)
1200
注文コード
53890656
品番
FHL-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水に浮き、海や河川に落下しても回収できます。
軽量なアルミテーブルや固定式のアルミハンドル、ブレーキ付きステンレス製キャスターを採用、高い防錆性を実現。
全長(mm)
1264
全幅(mm)
743
全高(mm)
820
テーブル長さ(mm)
1200
テーブル幅(mm)
600
質量(kg)
21
均等荷重(kg)
300