のし紙 祝 京 御中元入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) サイズみの判 注文コード53890717 品番2-903
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

予め「御中元」の文字が印字されています。
御中元用としてご使用ください。
OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、ホームページから
無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
手書き用にもご使用頂けます。

材質上質紙(65g/m2) サイズみの判 質量(g)690 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×390×0.08 主な用途御中元用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53890726
2023-07-16
用途:
出来ればこのサイズののし紙じゃなく「A3判」か「みの判」のサイズの御中元の印刷されているのし紙が欲しかったが無かったのでやむを得ずこのサイズを購入しました。
安田酒店 様 (卸売・小売業)

何年も前からこの商品を購入して使用しておりましたので、特に何の問題もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする