SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53891713
品番
CP96SB125-250
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード