SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
550
シリンダ内径(Φmm)
40
注文コード
53891896
品番
CP96SB40-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,050
この商品は
ストローク・シリンダ内径・磁石内蔵有無
が
128
種類から選べます
他の種類を見る
・規格番号:ISO 15552
・クッションバルブの調整が容易
・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード