仕様M4穴を使用して取り付ける場合は、必ずΦ5.5穴・長穴5.5×9も使用して下さい。(M4のみでの取り付けはしないでください。)
材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE
使用温度範囲(℃)10〜50
表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応