栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の フリーストップヒンジ
フリーストップヒンジ(低発塵型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定トルク(Nm)
0.35
注文コード
53891959
品番
TH-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
設定トルク
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意の角度で静止できるヒンジです。
PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
仕様
サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付面にCO.5の面取り加工を施してください。
材質
ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE
使用温度範囲(℃)
10〜50
表面処理
ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色
用途
理化学機器・半導体機器・医療機器等
取付方向
シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応